曜日別特売

電流センサ

電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機電流センサ - 甲神電機
用途太陽光発電パワコン,インバータ装置,サーボドライバ質量(g)28定格電流(A)±600出力電圧(V)0±1.4856±1%電流範囲(A)±870保管温度範囲(℃)-40~105絶縁抵抗Not less than 500MΩ 500V DCRoHS指令(10物質対応)対応消費電流25mA+(Input current/1000)動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)±5(±5%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887109HM-Z006V1486PP5
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする