ヤマホ工業
新広角P-1頭口S型
軽量ノズルで楽々散布ができます。
動力用です。
扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。
樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。
用途
殺虫殺菌剤用ノズル。
全長(mm)
37
質量(g)
13
幅(cm)
散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)
取付ねじ
G1/4
適合圧力(MPa)
1.0~1.5
粒子径(μm)
[平均]40(1.5MPa)
噴出量(L/min)
3.7(1.5MPa)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867597
NN-B-7ガタ
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください