曜日別特売

新広角動力1頭口

新広角動力1頭口 - ヤマホ工業新広角動力1頭口 - ヤマホ工業

扇形噴霧でムラなく防除します。
動力用です。
扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。
果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。

用途殺虫殺菌剤用ノズル。材質NBR、POM、SUS304全長(mm)29質量(g)29幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値)取付ねじG1/4(ISO)適合圧力(MPa)1.0~1.5粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa)噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)内容量1個
注意
※本商品は農薬散布用ですので、他の用途や農薬以外には使用しないで下さい。
※使用する農薬やセットする防除機の取扱説明書に必ずしたがって下さい。
※本商品は、適正圧力値内1.0~1.5MPaで使用して下さい。
※2.5MPa以上で使用すると破損の恐れがあり危険です(圧力値は、ノズル先端部のもの)。
※ネジが合わない場合は、液漏れ等が発生し、危険ですので、別売りの異径ジョイントをお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72867588G1/4
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする