ヤマホ工業
新広角除草1頭口S型
霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。
人力・動力です。
ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。
ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
用途
除草剤用霧タイプノズル。
材質
NBR、POM、SUS304
全長(mm)
37
質量(g)
13
幅(cm)
散布:約30(ノズルからの距離が30での数値)
取付ねじ
G1/4
適合圧力(MPa)
0.2~0.5
粒子径(μm)
[平均]130(1.5MPa)
噴出量(L/min)
1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72867606
G1/4
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください