甲神電機
電流センサ
用途
高精度電源装置、医療機器、高精度インバータ、試験装置
質量(g)
1000
出力電圧(V)
I0+200mA±300ppm
電流範囲(A)
0~±650(RL≦5Ω) 0~±750(RL≦2.5Ω
保管温度範囲(℃)
-25~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
消費電流
250mA+(Input current/1500)
動作温度範囲(℃)
0~60
供給電圧(V)
±15(±5%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72887091
HM-A300A02B15B
±300
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
72887100
HM-A600A04B15B
±600
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください