東京堂
クリアボックス長角S 2セット袋入
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
ツーウェイタイプ台紙付(オーバル型1口、丸型2口)
材質
塩化ビニール、紙
分類
クリアケース コサージケース
寸法(cm)
W27×D15×H18、台紙H3
質量(g/枚)
本体140 台紙42
内容量
1袋(2セット)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72894066
UK000742
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
40
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
40
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
40
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません