BOSCH(ボッシュ)
レーザー距離計
最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!
1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!
見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
仕様
●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分
質量(g)
60(乾電池除く)
使用温度範囲(℃)
-10~+45
出力
1mW以下(クラス2)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
本体寸法(mm)
(H)100×(W)43×(D)24
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
測定範囲(m)
0.15~50
保管温度範囲(℃)
-20~+70
測定精度(mm)
±1.5
内容量
1台
注意
※測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m,また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888186
GLM50-21
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください