MAGIQ(東京堂)
プリズムラナンキュラス
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル、ポリエチレンテレフタレート
分類
ラナンキュラス
寸法(cm)
花径9×L53×W10
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72891537
FM001674-001
クリームグリーン
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891546
FM001674-002
クリームピンク
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891555
FM001674-006
クリームピーチ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。