MAGIQ(東京堂)
ラフィネカーネバンドル
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
カーネーション
寸法(cm)
花径4.5~5×L33×W15
内容量
1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72891397
FM001651-002
ライトピンク
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891406
FM001651-003
レッド
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891415
FM001651-004
ライトイエロー
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891431
FM001651-006
ピーチオレンジ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891440
FM001651-016
ビューティ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72891449
FM001651-042
アンティークモーブ
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。