曜日別特売

メッシュグローブ

メッシュグローブ - COVER WORK(カバーワーク)

手のひらメッシュ素材なので抜群の通気性。
すべり止め付でモノを掴みやすい。
手首のボタンホックが脱げを防止。

材質手甲部:ナイロン、手のひら部:ポリエステル、ボタン:PVCホワイト内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898169FT-365100S
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
72898178FT-365100M
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
72898187FT-365100L
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
72898196FT-365100LL
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする