サンコー(サンコーミタチ)
チップソー
適合機種
小型チップソー切断機[HSC165N]
刃数
40
径(Φmm)
165(鋸)
刃厚(mm)
1.6
切断対象
各種軟鋼材
取付穴径(Φmm)
20(鋸)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72896401
BS165T40
¥
8,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください