曜日別特売

R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー

R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250R250 ポンプヘッド 仏/米対応 シルバー - R250

毎日の空気入れが簡単に。もう空気を入れる度に硬い思いをすることはありません
エアボーンZT-A15の新型改良モデル。ほぼ仏式専用と割り切って開発することで、使いやすさが大幅に向上。
仏式バルブなら、真鍮製のネジ式バルブ、チューブラーなどのねじなしバルブ、TPUチューブの樹脂バルブすべてに対応します。
最大200psi/14barまで空気を入れられます。
仏式バルブがリムから14mm以上出ていること。 ←これ重要です。
対応バルブ:仏式、米式 (先端の筒を反時計側に回して外すと、米式対応)
重量:41g
PATENT:CREATEAIRTOOLS.COM
GB 2551965:US 10,166,825 B2
CN 3408511:Germany Patent Pendi
TW 1795942:European Patent Pending

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897216-
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする