曜日別特売

OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント

OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント - R250OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント - R250OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント - R250OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント - R250

ボトルゲージ台座の規格に沿ったアタッチメントキット!
ボトルゲージ台座に装着可能なアタッチメント。
ダウンチューブ、シートチューブ、トップチューブ、フロントフォークなどボトルゲージ台座があれば装着可能です。
ご使用には「S01」や「S01」を搭載したOsmaR250製品を別途お買い求めください。
フレームマグネットアタッチメントを取り付けの際は、必ず付属のボルトをご使用ください。
他のボルトを使用した場合、ボルトの頭の厚みによっては製品が正しくロックされず脱落する場合があります。
反転させると装着位置が約5mmオフセットされます。
【付属品】ナット×2、ボルト×2、六角レンチ×1
サイズ:本体:H90×W33×D13(mm)
重量:約25g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897155-
1,700
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする