曜日別特売

R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー

R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー - R250R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー - R250R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー - R250R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー - R250R250 防水サドルバッグ2 スモール ブラック/グレー - R250

小柄な方にも後輪に当たりにくい、絶妙なサイズの大きめサドルバッグ
高さが最大わずか90mmしかない、最小サイズの大型サドルバッグ。
縫製ではなく溶着することで、縫い糸の穴が無く、防水性が高いタイプ。携帯工具、軽量輪行袋、着替えを入れるのにちょうどいい。
ファスナーを使用していないので、破損のリスクが低く、高耐久。
できるだけシンプルで揺れに強いベルトの位置、デザインを追求しました。
シートポストに固定するベルトは、27.2mm~34.9mmの円形シートポスト用と、横幅50mm程度のエアロシートポスト用の2種類が付属します。
上下を芯材で支えているので、荷物が少なくても型が崩れない。
開口部はロールタイプを採用。2回折り曲げてバックルを止めると約3L、4回で約2Lとなります。
後部(上下)に4本のリフレクター素材をプリント。サイドのR250ロゴもリフレクター。夜間の視認性も確保。
クリップ式のテールライトが取り付けられるスリット付き。
内ももがバッグに接触しないように、前側は40mmまで細くしました。
オルトリーブのサドルバッグ2/4.1Lより少し小さいくらいです。高さは同じくらいで、細身です。
サイズ:W350/30 x D370 x H90mm
容量:2~3L
素材:600Dポリエステルグレー杢TPU
重量:178g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897329-
8,100
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする