曜日別特売

OsmaR250 ベルト用アタッチメント横

OsmaR250 ベルト用アタッチメント横 - R250OsmaR250 ベルト用アタッチメント横 - R250OsmaR250 ベルト用アタッチメント横 - R250OsmaR250 ベルト用アタッチメント横 - R250OsmaR250 ベルト用アタッチメント横 - R250

バックパックやズボンのベルトにOsmaRを装着する為のアタッチメント!
バイクだけでなく、バックパックやズボンのベルトにOsmaRを装着することが可能です。
バックパックを使用したライドなら、休憩などバイクから離れる時にOsmaRを装着できます。
横方向にOsmaRを装着可能です。
取り付け可能なベルト幅:約50mm
サイズ:本体:H73×W50×D20(mm)
重量:約35g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897076-
1,175
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする