曜日別特売

R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ

R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ - R250R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ - R250R250 おにぎりリフレクター お先にどうぞ レギュラー イエロー/オレンジ - R250

お先にどうぞ。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
twitterでアンケートした中で、最も支持の多かったセリフをプリントしました。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
長期ツーリングはもちろん、夜間走行の多いブルベや自転車通勤・自転車通学の必需品。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。
1枚入り
サイズ:175 x 155mm 1辺175mmの正三角形
素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
重量:15g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897119-
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする