曜日別特売

R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付

R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 - R250R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 - R250R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 - R250R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 - R250R250 おにぎりリフレクターミニDX テールライトポケット付 - R250

テールライトが入れられる。サドルやサドルバッグにぶら下げて、安全走行を後続車にアピール。
薄型/小型のテールライト「ウェアラブル ミニ(SL-WA10) テールライト」 「フラッシュオン」がピッタリ入るポケット付き。ふちの素材もリフレクターにすることで、夜間の視認性が大幅アップ。
2本のマジックテープでサドルのレールやサドルバッグ、サイドバッグ、バックパックなどにぶら下げれば、後続車のライトに照らされ、自転車の存在を強烈アピール。
ゆらゆら揺れることで、視認性アップ。夜間はもちろん、昼間も効果大。
反射素材を使用したアクセサリーです。道路交通法が定める反射板ではありません。
ライトポケットのサイズ:横75mm x 縦45mm ライトは付属しません。
サイズ:110 x 105mm 1辺110mmの正三角形
素材:ポリエステルメッシュ、リフレクターテープ
重量:15g
1枚入り

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897137-
1,400
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする