曜日別特売

【アスセイバー付き】OsmaR250 ツールケース+PLUS

【アスセイバー付き】OsmaR250 ツールケース+PLUS - R250【アスセイバー付き】OsmaR250 ツールケース+PLUS - R250【アスセイバー付き】OsmaR250 ツールケース+PLUS - R250【アスセイバー付き】OsmaR250 ツールケース+PLUS - R250

OsmaRに”プラスワン”の機能を!アスセイバーとの組み合わせでツールケースがマッドガードにアップグレード!
【OsmaR250 ツールケース+PLUS】とは・・・
OsmaRツールケースに”+(プラス)”の機能を搭載!
”ヘアーラインデザイン”で新たに生まれ変わったOsmaRツールケースの「+(プラス)」シリーズ第一弾!
OsmaRサドルマグネットアタッチメント付き。
ボディサイズはR250 ツールケース スリムロングタイプ と同サイズ。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れることはありません。
メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付きなので予備チューブ・携帯工具などをスマートに収納可能。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度なら問題ありません。
【付属品】サドルマグネットアタッチメント(E05-Z6)
長さ:約240mm
重量:約175g(ASSSAVERSレギュラーサイズ装着時は約190g)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897286-
6,250
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする