曜日別特売

R250 サドルバッグエクステンション +65mm オルトリーブ サドルバッグ2/4.1L用

R250 サドルバッグエクステンション +65mm オルトリーブ サドルバッグ2/4.1L用 - R250R250 サドルバッグエクステンション +65mm オルトリーブ サドルバッグ2/4.1L用 - R250

バイクパッキング入門に最適。R250の大型サドルバッグ
・今人気の、バイクにそのままバッグ類を取り付ける「バイクパッキング」ついにこの価格で実現しました。
・これまで10L程度のバックパックを背負っていたのであれば、このバッグにすればもう背負わなくても大丈夫。
・サドルのレールとシートポストに工具不要で簡単取り付け。丸型断面のシートポストはもちろん、エアロ形状のシートポストにも取り付け可能。
・サイドのR250ロゴと後方のテープは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
・上部に取り付けられたバンジーコードに、ウィンドブレーカーなどちょっとしたものを挟んでおくことができます。取り付け位置的に、後輪の泥除け効果もあります。
・サイズ 縦18cm×横14cm×長さ33~44cm
・重量:415g

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897067-
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする