OsmaRを楽しむなら、まずはこの基本セットから!
OsmaRのメインアイテムである「S01」と「E05-V」の基本セット。
マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!
74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)
シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。
トップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。
サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!
【付属品】「S01用」シリコンバンド×1、「E05-V用」シリコンバンド×1、保護シート×2
サイズ:「S01」本体:H46×W77×D15(mm)
重量:「S01」+「E-05V」約120g(シリコンバンド含む)