一番人気のサドルバッグがOsmaR250になって新登場!!
サドルマグネットアタッチメント(E05-Z6)で脱着が超便利!
シートポストやシートレールへのベルト装着はもう必要ありません。
高さわずか90mm!小柄なサイクリストでも後輪に当たりにくく、ちょうど良いサイズです。
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
上下を芯材で支えているので、荷物が少なくても型が崩れません。
本体両面にサドルクリップ兼用のリフレクターを装備。
付属品:OsmaR250サドルマグネットアタッチメント(E05-Z6)
本体サイズ:幅50~350mm x 長さ370mm x 高さ90mm
容量:約2~3L
重量:約215g


