ボトルやツールケースなどあらゆるアイテムをホールド可能!
OsmaRを代表するアイテム。「E05-V」などアタッチメントとの組み合わせで可能性無限大!
マグネットでカンタン装着!ロック機構とシリコンバンドでしっかりホールド!
74mmΦのサイクルボトルはもちろん、ペットボトルなどにも装着可能です。(対応範囲:40~80mm 600ml以内)
シリコンバンドで締め付けるので硬い材質のボトルがオススメです。
対応アタッチメントさえあればバイクのトップチューブ、ダウンチューブ、ハンドル周りなどあらゆる箇所に装着可能です。
サイクリングだけではなく、ジョギングやウォーキングにも最適!
対応アタッチメント:
「E05-V」「E05-U」「E05-Z6」「E05-X」「E05-W」「E05-Z9」
【付属品】シリコン製バンド×1、保護シート×1
サイズ:本体:H46×W77×D15(mm)
重量:約66g(シリコンバンド含む)