曜日別特売

R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属

R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 - R250R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 - R250R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 - R250R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 - R250R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブルー フレーム/スプロケットカバー・ ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属 - R250

ディスクロード輪行のマストアイテムの黒猫ダミーローターと12mmスルーアクスル用エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー。
このセットで必要最低限のすべてが揃います。
バラで揃えるよりお得なセットです。
輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。
本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいますから。
スプロケットカバーとフレームカバーはブルーです。スプロケットカバーは最大42tまで対応します。
素材:表/リップ撥水加工、裏/PU加工
重量:約470g(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー、スルーアクスル用エンド金具、ダミーローターx2の合計重量です。)
スプロケットカバーはブルー、フレームカバーはブラックです。
サイズ:縦/1100mm 横/950mm 底幅/250mm
収納サイズ:(縦)170mm x (底)70 x 80mm

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896997-
7,273
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする