R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ

R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250R250 ロードバイク用ウィンターハンドルカバー Mサイズ コヨーテ - R250

冬のサイクリスト達へ、ロードバイク用ウィンターハンドルカバー【R250】完成
サイズは2種類。主にシフトレバーの仕様で区別します。
【Mサイズ】
シマノ ワイヤー変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+ワイヤーブレーキ
シマノ Di2変速+油圧ディスクブレーキ
カンパニョーロ 全般
※シフトワイヤーがレバーの横から出るシマノのSTIレバーには、非対応です。
※シフトレバー一体型ではないブレーキレバーには、非対応です。
※シフトレバーが極端に「送ったり」「しゃくったり」していると、フィットしません。
素材:
表素材・マチ:ナイロンアーガイル
表内側:ターポリンPVC
芯生地:アルミ蒸着シート
裏地:ポリエステルトリコット起毛
サイズ:W230 × H270 × D30~60mm
※見た目の違いは、タック1本がM、2本がLです。
重量:248g(ペア)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897031-
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする