R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ

R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ - R250R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ - R250R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ - R250R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ - R250R250 サイクル反射ベスト ポケット付きロング ネオンオレンジ フリーサイズ - R250

背面がロング使用のポケット付き反射ベスト
背面の腰部分にポケットが追加。ポケットのサイズは縦15cm × 横10cm
超軽量で通気性の高いメッシュ素材に、前後左右からの光に反応するリフレクターを取り付けました。
自転車通勤やロングライド、ブルベにおすすめ。
サイズは両サイドのマジックテープで調整します。
背面ロングですが、横から手を入れやすいので、ジャージのバックポケットにもアクセスしやすい。
収納時は、襟に縫い付けたゴムでくるっと巻くだけ。とってもシンプル。
素材:ポリエステルメッシュ 再帰反射テープ
サイズ:フリーサイズ(平置時の実測値:98~112cm)
重量: 135g
収納時サイズ:190 mm × 100 mm × 50 mm

内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72897390-
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする