ブロンプトンのあそこにピッタリフィットするフレームインナーバッグ
2023年12月入荷予定
ブロンプトンのデッドスペースに合わせてデザインしました。
L形に開くファスナーで、小さいながらも中身の出し入れがしやすい。
携帯工具や鍵、補給食などが入れられます。
厚みはブロンプトンのフレームの太さに合わせているので、ペダリングする脚やクランク/チェーンに当たることはありません。ファスナーの分だけ少し左側が膨らんでいます。
ブロンプトンではなくても、三角形のミニフレームバッグとして利用可能。その場合ストラップの長さが短ければ、別途ご用意ください。
3辺すべてにベルトループ付き。
素材:ナイロンアーガイル、600DPVC
サイズ:140×107×45mm
ストラップ:長さ180×15mm/2本、長さ130×15mm/2本 ブロンプトンのフレームにジャストサイズです。