人気のトップチューブバッグがOsmaR250シリーズで登場!
走行中にさっと中身を取り出せる便利なトップチューブバッグ
しかもOsmaR250マグネットシステムならバイクから離れる時もワンタッチで着脱して持ち運べます。
エアロバイクにも対応した幅40mmのスリムボディ。
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
コラムへのベルト固定は不要です。走行中の左右への揺れもほとんどありません。
予備バッテリーを入れた時に便利なケーブルポートを装備。
両サイドのロゴはリフレクター素材。夜間車などからの視認性は抜群です。
先端部にショートストラップを装備。持ち運びに便利です。
付属品:OsmaR250 ベルトマグネットPG
本体サイズ:長さ210mm x 高さ100~70mm x 幅40mm
容量:約0.4~0.8L
重量:約140g
※トップチューブにダボ穴がある場合は、別売りの「OsmaR250 フレームマグネットアタッチメント」をご使用いただけます。


