新色、江戸紫。輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
エンド金具(フロント100mm、リア130/135mm対応)が付属しているオールインパッケージ。
最大高さ90mm対応リアエンド金具が付属しています。
素材:表/リップ撥水加工、裏/PU加工
重量:約400g(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバーすべて含んだ重量です。)
サイズ:縦/1100mm 横/950mm 底幅/250mm
収納サイズ:(縦)170mm x (底)70 x 80mm
ホイールの固定方法が「スルーアクスル」のロードバイクには、付属のエンド金具が対応しておりません。
商品のカラーはディスプレイの種類等により、実物と異なって見える場合がございます。
掲載商品の仕様、ロゴ等のデザインは改良のため、変更される場合がございます。


