取り付け方法で悩みがちなフロントバッグもOsmaR250が解決!
OsmaR250マグネットシステムなら取り付け方法が簡単!
バイクへの固定方法は付属の「OsmaR250 ベルトマグネット」をハンドル部に装着するだけ。
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
小さなサイズのロードバイクでも前輪に底が当たらないようにコンパクトサイズにしました。
メインポケットは止水ジッパーを採用。
フロントのロゴは再帰反射タイプ。夜間車のライトに反応して光ります。
前面にはバンジーコードを装備。ウインドブレーカーなどを一時的に固定するのに便利です。
右サイドにはショートストラップを装備。持ち運びに便利です。
左サイドにはメッシュポケットを装備。ちょっとした小物や補給食のゴミを入れたするのに便利です。※貴重品は入れないようご注意ください。
両サイドにはストラップホールを採用。(ストラップは別途お買い求めください)
付属品:OsmaR250べルトマグネットセット(E05-V)
本体サイズ:横250mm×高さ100mm
容量:約1.9L
重量:約190g


