バッグをサドルから外さなくても、片側のベルトだけ外せば開け閉めができる、R250独自のベルトパターンを採用。縫製ではなく圧着で仕上げているので、縫い目から水が入ることがありません。YKK止水ファスナーを採用。後ろ側にクリップタイプのテールライトを取り付けられるループ付き。その上にはR250のリフレクターロゴをプリント。天板の下(内側)に、メッシュポケット付き。サイズ:70 x 120 x 50mm容量:0.4L素材:840D/TPU重量:50g