R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット

R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット - R250R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット - R250R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット - R250R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット - R250R250 スプロケット&ローターカバー 42t対応 江戸紫 2枚セット - R250

シマノGRXの42tにも対応する、グラベル時代のスプロケットカバー「2枚セット」です!
輪行時のスプロケットカバーとしてはもちろん、ディスクブレーキのローターカバーとしてもお使いいただけます。
伸縮性の高いゴムを使用し、ロード・MTBの各スプロケットに対応。
スプロケットとローターで使い回ししないようにしてください。内側にチェーンの油が付いたカバーを、ローターに使うと油が付着してしまい、ブレーキが利かなくなります。
サイズ:内側の補強布の直径が170mm。ゴムで伸縮するため、直径200mm位の板状のものまで対応します。
ローターに使用する場合、カバーの表面にマジックなどで印をつけておくのがおすすめです。
適応サイズ:スプロケット/最大42T、ローター/最大180mm
材質:ポリエステル・パイル
重量:15g

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896936-
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする