わずか100g!とにかく携帯するものを小さくまとめたいサイクリストに!
片手でポンッ!OsmaR250マグネットシステムで使い勝手が格段に向上しました!
普段使いに!ヒルクライムに!軽量を好むサイクリストに人気の小型サドルバッグ!
ブラケットからバッグ本体をすばやく取り外して中身の出し入れができるのでとってもスムーズ!
縫製ではなく溶着防水タイプなので、雨でも安心。
電動ポンプ、携帯工具などの収納に便利です。
クリップタイプのテールライトを取り付けられるループを装備。
付属品:OsmaR250サドルマグネットアタッチメント(E05-Z6)
本体サイズ:幅70mm x 長さ120mm x高さ50mm
容量:約0.4L
重量:約100g


