R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属

R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属 - R250R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属 - R250R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属 - R250R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属 - R250R250 超軽量横型輪行袋 チャコールグレー 輪行マニュアル付属 - R250

R250では初めての、横型輪行袋。バイクをさかさまにして、サドルとハンドルで自立します。ハンドルは正面を向けたままでも収納可能。
標準的なサイズのグラベルバイクにも対応します。
縦型輪行袋よりも持ち運びサイズと電車内での設置スペースがかさ張りますが、ハンドルとフォークを下にして縦置きすることも可能(新幹線の2席の裏の特大荷物スペースにもはみ出さずにおくことが可能)
緊急用に持ち運んでも苦にならない軽さ。ホテルの宿泊時や、長距離フェリー乗船時にも、サクッと輪行できて便利。
何故こんなに軽いのかといいますと、生地が薄い、つまり細い糸で編まれているということです。形はシンプルな長方形で、底の補強もありません。その代わり耐久性は劣ります。引きずったりひっかけたりすると、破れたり穴が開く可能性が高くなります。袋をかける時、袋から出すときは、ゆっくり丁寧に作業してください。
袋を地面に広げたときに、袋の中央が赤いステッチですぐにわかります。
3本のワンタッチバックルによって、簡単にフレームとホイールを固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
肩紐の一方はわっかになっているので、スライダーに通して固定するよりも簡単、便利。
ハンドルは正面を向けたまま収納できます。大きめサイズなので、ラージサイズのロードバイクや、グラベルバイクも収納できると思います。
ハンドルがぐらつくのは心配という方は、ハンドルを正面に向けたまま固定しておけるベルト(別売り)が便利です。
巾着紐を閉じたら、5か所のベルクロでしっかり口を閉じてください。ちょうとチェーンのところになるので、空いていると担いだ時に服が汚れる可能性があります。
チェーンの油汚れが生地に付着すると、汗染みのようになります。担ぐときにちょうどわきの下に密着するので、衣服に油汚れが付着する可能性があります。気になる方は、チェーンカバー(別売り)との併用がおすすめです。
スプロケットカバー、チェーンフック、フレームカバー、ダミーローター、ディスクブレーキローターカバー、ハンドルロック、チェーンカバーは別売りです。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。
ディスクブレーキ、リムブレーキどちらにも対応します。クロスバイクの場合は、ハンドルを横に向けてください。ハンドル幅によっては入らないこともあります。
DHバーがついている場合は、長さや角度を工夫して収納してください。
素材:高密度タフタ 20デニール 本体の巾着紐は、黒色となります。
本体サイズ:1400 x 1100mm マチ無し
収納サイズ:(縦)150mm x (横)80mm (厚み)45mm
内容物:本体、ワンタッチストラップ(3本)、肩紐、収納袋
重量:約195g(本体138g、3本ストラップ24g、肩紐28g、収納袋5g)

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896970-
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする