曜日別特売

塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット

塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット - 東栄管機塩ビ製(耐熱HT)タケノコバルブソケット - 東栄管機

ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です

用途
ネジ口からホース配管へ変換
80°迄の高温水にも使用可能です。
材質PVC茶色寸法A(mm)7寸法I'(mm)28内容量1個
関連資料:図面(0.04MB)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898327138.5752413.511.1
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
72898336161078291613.6
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
728983452013.5823319.517.1
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
72898361251983402623.6
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
728983703025.5884632.530.1
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
728983794030.5915738.536.1
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
728983885042100705148.6
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする