東栄管機
塩ビ製タケノコバルブソケット
ネジ部がテーパーオネジの為、他管種とも接続可能です
用途
ネジ口からホース配管へ変換
材質
PVC
色
グレー
寸法A(mm)
7
寸法I'(mm)
28
内容量
1個
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72898257
13
8.5
75
24
13.5
11.1
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
72898266
16
10
78
29
16
13.6
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
72898275
20
13.5
82
33
19.5
17.1
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
72898291
25
19
83
40
26
23.6
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
72898300
30
25.5
88
46
32.5
30.1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
72898309
40
30.5
91
57
38.5
36.1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
72898318
50
42
100
70
51
48.6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材