560Whの容量と定格600W(瞬間最大1200W)の高出力を備えた、日常から災害対策まで幅広く使えるポータブル電源です。
リン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命で、安全性・耐久性に優れています。
大型ディスプレイにより入出力や残量がひと目で確認でき、操作性も向上。
最大430WのAC入力 + USB?C 100W に対応し、約78分で高速充電が可能。
出力ポートは AC×2、USB?C(100W/60W)、USB?A×2、シガーソケットに加えてワイヤレス充電(15W)まで搭載し、家電・ガジェット・工具など多様なデバイスを同時に給電できます。
パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。さらに最新型BMS回路により、過充電・過熱を防ぎ、安心して長く使える設計です。
防災安全協会推奨商品です。