曜日別特売

ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨

ポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1200(1200W/1056wh)防災安全協会推奨 - TogoPower

1056Whの大容量と定格1200W(瞬間最大2400W)の高出力を備えた”本格派ポータブル電源”で、家庭の非常用からアウトドア、ビジネス用途まで幅広く活躍できる上位モデルです。
高耐久のリン酸鉄リチウム(LiFePO?)を採用し、充電サイクル3000回以上と長寿命。3000回使用後も80%の性能を維持するため、長期運用でも安心して使えます。
パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。
停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、接続機器を停止させずに電力供給を継続できるため、非常用バックアップ電源として非常に優秀です。
大型カラーディスプレイで電力状態が視覚的に把握しやすく、AC最大800W入力により約80分で高速フル充電が可能です。USB?C(100W/60W×2)、USB?A、AC×3、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に運用できます。
UPS機能あり。防災安全協会推奨商品です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898519INFINITY1200
オープン
170,000
187,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする