曜日別特売

ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨

ポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPowerポータブル電源 INFINITY1800(1800W/1500wh)防災安全協会推奨 - TogoPower

1500Whの大容量と定格1800W(瞬間最大3600W)の高出力を備えた、シリーズ最上位クラスのポータブル電源です。電子レンジ・電気ケトル・ドライヤーなど、家庭用の高負荷家電も安定稼働できるパワーを持ちながら、リン酸鉄リチウム(LiFePO?)バッテリーを採用し、充電サイクル3000回以上の長寿命と高い安全性を実現しています。
パススルー対応でリチウムに負担をかけずに、充電しながら電力供給が可能です。
また、停電時自動切換え(約0.01秒)に対応し、UPS的に接続機器をほぼ途切れさせずに保護できる点も大きな特徴です。
AC最大1200Wの高速入力で約75~80分の急速充電が可能で、3つのAC口、USB?C(100W/60W×2)、USB?A、シガーソケットなど豊富な出力ポートにより、多数の機器を同時に給電できます。
同モデル同士の並列運転にも対応。2台を連結して使用することで容量は3000Wh、出力は3600Wと2倍に拡張可能です。※別売りの並列接続キットが必要です。
防災安全協会推奨商品です。

内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898528INFINITY1800
オープン
215,000
236,500(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする