用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・1600 lmタイプ・ウィズリモ2・昼光色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)636幅(mm)240質量(kg)1.9電圧(V)100~242消費電力(W)11.6制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼光色)色温度(K)6500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1490トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100内容量1組