Panasonic(パナソニック)
リニューアル用 天井埋込型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
用途
水平天井埋込専用
材質
【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
内容量
1組
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72895317
XFX239PENRD9
636
170
1.8
20.1
LED(昼白色)
¥
36,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
72895326
XFX239PEWRD9
636
170
1.8
20.1
LED(白色)
¥
36,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
32日以内出荷
返品不可
72895615
XFX239VENRD9
656
328
2.2
20.1
LED(昼白色)
¥
37,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72895631
XFX239VEWRD9
656
328
2.2
20.1
LED(白色)
¥
37,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72895658
XFX219VEDRD9
656
328
2.2
11.6
LED(昼光色)
¥
33,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72895667
XFX219VENRD9
656
328
2.2
11.6
LED(昼白色)
¥
33,300
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください