用途水平天井埋込専用仕様初期照度補正機能付、天井埋込型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・電球色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)210質量(kg)1.9電圧(V)100~242消費電力(W)20.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(電球色)色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)141.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2850トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)639埋込高(mm)95内容量1組