Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー(非常用) 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
材質
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
内容量
1台
注意
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
安定器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72895807
NEL4605GNRD9
定格出力型<約5~100%連続調光型>
¥
34,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72895816
NEL4305GNRD9
定格出力型<約10~100%連続調光型>
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください