曜日別特売

D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル

D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)D.A.D オートモーティブ フレグランス グランド クラシック A/Cモデル - D.A.D(GARSON)

~ラグジュアリーな輝き 心満たす、ひとときへ~
最高級オーストリア製クリスタル採用
縦フィン、横フィン対応
マグネット開閉により簡単に香料交換が可能
裏面は、香りが広がりやすいメッシュ構造

用途カーフレグランス・車内の芳香剤として寸法(mm)フレグランス部分:直径 約40×厚さ 約150 クリップ部分:直径 約10×奥行 約350質量(g)69内容量1個
注意
※本製品は香料は付属しておりません。オートモーティブ フレグランス タブレットリング型香料を、別途お買い求めください。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72898537AF012-01-01クリスタル
4,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
72898546AF012-01-02オーロラ
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898555AF012-01-03ジェットヘマタイト
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898571AF012-01-04ライトシャム
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898580AF012-01-05サファイア
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898589AF012-01-06アクアマリン
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898598AF012-01-07フューシャ
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898607AF012-01-08エメラルド
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898616AF012-01-09ブラックダイヤモンド
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898625AF012-01-10L.Cトパーズ
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
72898641AF012-01-11ライトローズ
4,500
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする