KEIBA
ネイルニッパー ネイルプロclean
水虫菌(カブ菌)対応グリップを採用したネイルニッパー。足爪のケアも衛生的に使用することができるので安心です。抜群の切れ味でデリケートな爪も優しくお手入れでき、切った断面は驚くほど滑らかに仕上がります。
用途
足爪のケアに
材質
刃:特殊ステンレス鋼 スプリング:コイルスプリング(片側固定式) グリップ:塩化ビニール(水虫菌(カビ菌)対応素材)
形状
刃部:ストレート刃
全長(mm)
120
質量(g)
65
刃長(mm)
13
内容量
1本
注意
※水虫菌(カブ菌)対応グリップを採用:カビ抵抗試験実施済(JISZ2911準拠/試験番号:247203N)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72896385
NP-1011C
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください