曜日別特売

ECOフレンドリーストレッチフィルム

ECOフレンドリーストレッチフィルム - 大日製罐(DIC)

・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。
・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。
バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。

幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72908371CR151箱(6本)
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72908380CR151本
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする