15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920×1080)解像度に対応したモバイルモニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。本体カラー、付属のケーブル類にホワイトカラーを採用。約700gの軽量設計と最薄部9mmの薄型本体は、優れた携帯性を備えています。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができます。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどに取り付けて使用することも可能です。2W×2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。 本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |