底面と爪のデュアルマグネット
爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。
底面マグネット付コンベックスで、最もコンパクトサイズです。軽天材や鉄骨にガッチリ固定し、軽量なため落ちにくい設計です。
立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。
摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
JIS1級です。
爪ガード付です。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
両面目盛付です。