曜日別特売

天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。br>※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72907461XFX230ADNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6321501.250
29,050
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907470XFX210ADNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6321501.250
24,450
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907479XFX230DDNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
29,450
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907488XFX210DDNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322301.350
24,850
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907515XFX230NDNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
29,050
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907531XFX210NDNRD9【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)60780150
24,450
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907549XFX230SDNRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
36,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
72907558XFX210SDNRD9【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)6322502.153
31,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする