仕様初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・1600 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)250質量(kg)2.1高さ(mm)53電圧(V)100~242消費電力(W)11.6制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(白色)色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1530トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1組