仕様初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・昼白色、Ra83 【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)632幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)20.1制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED(昼光色)色温度(K)5000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)159.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3200トランス【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵内容量1組